Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7KNA091024-1
Cod. Produttore
J7KNA091024-1191
Cod. EAN
4536854850332

Informazioni di prodotto

teleruttore-mini4kW9Acon1AuxNA.24V5060Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 27 V

Produttore

TELERUTTORE-MINI4KW9ACON1AUXNA,24V5