Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7KNA091024D
Cod. Produttore
J7KNA091024D-119
Cod. EAN
4536854850530

Informazioni di prodotto

teleruttore-mini4kW9Acon1AuxNA.24V.c.c.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 24V.cc

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

TELERUTTORE-MINI4KW9ACON1AUXNA,24V.