Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONJ7KNA09424D-1
Cod. Produttore
J7KNA09424D-1190
Cod. EAN
4536854850790

Informazioni di prodotto

teleruttore-mini4kW9A.quadripolare.24V.c.c.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 kW 9 A, quadripolare, alimentazione 24V.cc

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Produttore

TELERUTTORE-MINI4KW9A,QUADRIPOLARE,