Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7MN3P8-23428
Cod. Produttore
J7MN3P8-23428400
Cod. EAN
4547648327008

Informazioni di prodotto

teleruttore-InterAut8A/AC3termico5/8A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A

larghezza

45 mm

altezza

98 mm

profondità

75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

8 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

3 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

5 ... 8 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

104 ... 104 A

Produttore

TELERUTTORE-INTERAUT8A/AC3TERMICO5/