Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7MN3P6-23428
Cod. Produttore
J7MN3P6-23428300
Cod. EAN
4547648326995

Informazioni di prodotto

teleruttore-InterAut6A/AC3termico4/6A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A

larghezza

45 mm

altezza

98 mm

profondità

75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

6 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

2,2 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 ... 6 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

78 ... 78 A

Produttore

TELERUTTORE-INTERAUT6A/AC3TERMICO4/