Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7MN3R26-2343
Cod. Produttore
J7MN3R26-2343050
Cod. EAN
4547648327213

Informazioni di prodotto

teleruttore-InterAut26A/AC3termico18/26A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 26 A/AC3 con sganciatore termico regol. dalle 18...26 A

larghezza

45 mm

altezza

98 mm

profondità

100 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

26 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

11 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

18 ... 26 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

338 ... 338 A

Produttore

TELERUTTORE-INTERAUT26A/AC3TERMICO1