Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7MN3R22-2343
Cod. Produttore
J7MN3R22-2343040
Cod. EAN
4547648327206

Informazioni di prodotto

teleruttore-InterAut22A/AC3termico14/22A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 22 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 14...22 A

larghezza

45 mm

altezza

98 mm

profondità

100 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

22 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

7,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

14 ... 22 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

286 ... 286 A

Produttore

TELERUTTORE-INTERAUT22A/AC3TERMICO1