Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7MN3P2E5-234
Cod. Produttore
J7MN3P2E5-234281
Cod. EAN
4547648326971

Informazioni di prodotto

teleruttore-InterAut2.5AAC3termico1.62.5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A

larghezza

45 mm

altezza

98 mm

profondità

75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

2,5 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,75 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,6 ... 2,5 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

32,5 ... 32,5 A

Produttore

TELERUTTORE-INTERAUT2,5A/AC3TERMICO