Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7MN3P1-23427
Cod. Produttore
J7MN3P1-23427900
Cod. EAN
4547648326957

Informazioni di prodotto

teleruttore-InterAut1AAC3termico0.631A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A

larghezza

45 mm

altezza

98 mm

profondità

75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,25 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

1 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,25 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,63 ... 1 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

13 ... 13 A

Produttore

TELERUTTORE-INTERAUT1A/AC3TERMICO0,