Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
ONJ7MN3PE63-234
Cod. Produttore
J7MN3PE63-234278
Cod. EAN
4547648326940

Informazioni di prodotto

teleruttore-InterAut0.63AAC3-0.40.63A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 0,63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,4...0,63 A

larghezza

45 mm

altezza

98 mm

profondità

75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,18 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,63 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,18 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,4 ... 0,63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8,2 ... 8,2 A

Produttore

TELERUTTORE-INTERAUT0,63A/AC3-0,4/0