Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7MN3RE25-234
Cod. Produttore
J7MN3RE25-234292
Cod. EAN
4547648327084

Informazioni di prodotto

teleruttore-InterAut0.25AAC3-0.160.25A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 0,25 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,16...0,25 A

larghezza

45 mm

altezza

98 mm

profondità

100 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,06 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,06 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,16 ... 0,25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3,3 ... 3,3 A

Produttore

TELERUTTORE-INTERAUT0,25A/AC3-0,16/