Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7KN6224-1188
Cod. Produttore
J7KN6224-1188280
Cod. EAN
4536854853227

Informazioni di prodotto

teleruttore-di potenza30 kW 62 A.24V5060Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 30 kW 62 A, alimentazione 24V50/60Hz

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

62 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

120 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

62 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

30 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 27 V

Produttore

TELERUTTORE-DI POTENZA30 KW 62 A,24