Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7KN5024D-118
Cod. Produttore
J7KN5024D-118825
Cod. EAN
4536854853180

Informazioni di prodotto

teleruttore-di potenza22 kW 50 A.24Vc.c.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 22 kW 50 A, alimentazione 24Vc.c.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

110 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

TELERUTTORE-DI POTENZA22 KW 50 A,24