Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7KN2424D-151
Cod. Produttore
J7KN2424D-151258
Cod. EAN
4536854852824

Informazioni di prodotto

teleruttore-di potenza11 kW 24 A.24V.c.c.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 11 kW 24 A, alimentazione 24V.cc

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

24 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

24 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

TELERUTTORE-DI POTENZA11 KW 24 A,24