Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7KNAAR2224D
Cod. Produttore
J7KNAAR2224D-119
Cod. EAN
4536854851469

Informazioni di prodotto

teleruttore-Ausiliari3A230Vc.a.AC15.2NA2NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 24V.cc

tipo di montaggio

Guida DIN

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

2 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

TELERUTTORE-AUSILIARI3A/230VC.A.AC1