Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7KN62230-150
Cod. Produttore
J7KN62230-150146
Cod. EAN
4536854853272

Informazioni di prodotto

teleruttore-30kW62A.220-240Hz240V60Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 30 kW 62 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

62 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

120 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

62 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

30 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 264 V

Produttore

TELERUTTORE-30KW62A,220-240HZ/240V6