Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22387
Cod. Produttore
0000022387
Cod. EAN
8010300223872

Informazioni di prodotto

TELENORDIK 5T
Il dispositivo TELENORDIK 5T è un sistema di controllo wireless con trasmissione a infrarosso, dotato di display integrato per una gestione semplice e intuitiva. Progettato per il controllo di un massimo di 10.000 apparecchi, è pre-programmato per garantire un'installazione rapida e funzionale. Questo prodotto rappresenta una soluzione avanzata per la gestione remota di impianti elettrici, combinando tecnologia innovativa e facilità d'uso. Descrizione del produttore: Telecomando a infrarossi (IR) Kit per il controllo remoto dei ventilatori a soffitto Vortice serie NORDIK DECOR e DESIGN. Il kit comprende il ricevitore, da installare nella calotta del ventilatore (per minimizzare l'impatto estetico a ventilatore installato risulterà visibile solo la calotta cilindrica del ricevitore IR) ed il trasmettitore. Funzioni: Accensione/Spegnimento, Selezione della velocità del ventilatore (5 alternative), Accensione del punto luce (se presente), Impostazione del Timer per lo spegnimento automatico del ventilatore dopo un'ora di funzionamento. Alimentazione monofase 220-240 V / 50 Hz.

larghezza

42 mm

altezza

150 mm

Wireless

profondità

22 mm

trasmissione segnale

Infrarosso

bidirezionale

con display

numero max. di apparecchi controllabili

10

pre-programmato

frequenza segnale

50 ... 50 MEGAHERTZ

Produttore

Telecomando infrarossi 5 velocità per ventilatori soffitto Vortice Nordik