Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D093BD
Cod. Produttore
LC2D093BD
Cod. EAN
3389110704976

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 440 V AC
  • Corrente nominale: 9 A AC-3
  • Bobina: 24 V DC
  • Numero poli: 3 poli (3 NO)
  • Protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni: 90x99x95 mm (LxAxP)
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore di inversione tesys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/440V AC-3/3e (4kW@400V). È dotato di bobine 24 V CC con moduli soppressori transienti integrati, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a molla. È adatto per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e temperatura ambiente fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

99 mm

profondità

95 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

16 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 9 A - 24 V CC