Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD9ET1S
Cod. Produttore
LAD9ET1S
Cod. EAN
3606480733246

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LC1D09...D80A
  • Colore: Rosso
  • Altezza: 45 mm
  • Larghezza: 29,5 mm
  • Profondità: 7 mm
  • Peso netto: 5 g
  • Conformità RoHS: Compliant
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio di protezione rosso di sicurezza TeSys Deca, per impedire l'accesso al supporto del contatto mobile. Parte di ricambio, da utilizzare per contattori LC1D09...D38/D40A...D80A e LC1DT20...DT40/LC1DT60A e DT80A.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Coperchio di sicurezza TeSys D - per LC1 D09...65

€ 2,21 x 1 pz.
(pz.)