Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4DDL
Cod. Produttore
LAD4DDL
Cod. EAN
3389118025400

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: laterale con clip
  • Tensione comando: 5-600 V CC
  • Tecnologia: diodo flywheel
  • Compatibilità: contattori LC1D09-D38
  • Grado protezione: IP2X CEI 60529
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Peso netto: 0,012 kg
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D, per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40 e relè di comando CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 5-600V CC, fornisce una protezione a diodo a volano che assicura l'assenza di sovratensione transitoria. Montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 600 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Diodo a volantino - 24...250 V CC