Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283202
Cod. Produttore
283202
Cod. EAN
4015082832025

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 4 kW
  • Campo sganciatore: 6.3 - 10 A
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Tipo di coordinamento: 1
  • Norme conformi: IEC/EN 60947-4-1
  • Efficienza motore: Classe IE3
  • Serie: Moeller series
  • Tensione operativa: 380-415 V AC

Documentazione tecnica

Lo starter a inversione MSC-R-10-M9 con tensione di comando a 24V DC è progettato per l'avviamento e l'inversione del moto di motori elettrici fino a 4 kW. Dotato di attivatore di corto circuito, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile nelle applicazioni industriali. Questo avviatore motore è ideale per il controllo preciso e la protezione dei circuiti elettrici, offrendo prestazioni elevate in un formato compatto e robusto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Teleinvertitore, apparecchio base: MSC, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Dati motore Potenza nominale assorbita AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 4 kW, Campo di taratura sganciatore termico: Ir= 6.3 - 10 A, Tipo di coordinamento: Tipo di coordinamento „1“, Tensione di comando: 24 V DC, Tensione continua, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, UL 508 (su richiesta), CSA C 22.2 n. 14 (su richiesta)

larghezza

90 mm

altezza

95 mm

profondità

185 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

8,5 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

2,2 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

55 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

150 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

6,3 ... 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Teleinvertitore MSC 4 kW 24V DC comando automazione industriale