Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM214785
Cod. Produttore
214785
Cod. EAN
4015082147853

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T5B-5-15876/E COMM. A CAMME
  • Potenza nominale: 30 kW AC-23A 400 V
  • Corrente nominale: 63 A ininterrotta
  • Grado protezione: Frontale IP65
  • Tipo comando: Teleinvertitore stella-triangolo
  • Angolo di manovra: 60°
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Invertitore stella-triangolo con 3 poli, dotato di posizione zero (off) per un controllo sicuro e preciso. Presenta un grado di protezione IP65 sul lato frontale, garantendo resistenza a polvere e getti d'acqua, e una protezione NEMA tipo 12 per ambienti industriali. Questo dispositivo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza, assicurando performance ottimali in condizioni gravose. La costruzione solida e la funzionalità avanzata lo rendono ideale per la gestione efficiente dei motori elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Teleinvertitore/avviatore stella-triangolo, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T5B, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 10, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: D-Y-0-Y-D, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 5 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Invertitore stella-triangolo

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

41 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Teleinvertitore avviatore stella-triangolo T5B 30kW incasso IP65