Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22464
Cod. Produttore
0000022464
Cod. EAN
8010300224640

Informazioni di prodotto

TELECOMANDO VORT HR 400 PLUS
Descrizione del produttore: Telecomado in radiofrequenza con grande display è l'unico strumento di comando/controllo di VORT PROMETEO PLUS HR 400; ogni funzione viene attivata, regolata e monitorata attraverso di esso.

larghezza

76 mm

altezza

112 mm

Wireless

profondità

22 mm

trasmissione segnale

Radio

con display

numero max. di apparecchi controllabili

1

unidirezionale

pre-programmato

Produttore

TELECOMANDO VORT HR 400 PLUS