›

Telecamera termometrica portatile precisione elevata applicazioni sicurezza settore elettrico

Cod. Rexel HIK308200639
Cod. Produttore 308200639
Cod. EAN 6974004644765

Informazioni principali

  • Risoluzione termica: 256×192 px
  • Gamma temperatura: -20°C a 550°C
  • Precisione: ±2°C/±2%
  • Display: LCD 3,2” 240×320
  • Batteria: Li-ion ricaricabile 6h
  • Protezione: IP54
  • Dimensioni: 221,7×73,5×123,8 mm
  • Serie: B20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HM-TP52+-3AQF/W-B20S è un componente elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, è progettato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione in diversi contesti, offrendo versatilità e efficienza. Questo dispositivo rappresenta una soluzione avanzata per il settore elettrico, con particolare attenzione alla funzionalità e alla compatibilità con sistemi moderni.

Caratteristiche tecniche

peso

0,38 kg

Con funzione memoria

collegamento USB

precisione di misura relativa

2 %

diagonale del display

3,2 INCH

Compatibile Wi-Fi

grado di protezione (IP)

IP54

memoria interna

Con supporto per treppiede

funzionamento a batteria ricaricabile

Max. autonomia batteria

6 h

Immagine termica

Rappresentazione visiva

Campo visivo (FOV) verticale

50 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

37,2 GRADO

Campo visivo istantaneo (IFOV)

3,3 m

Con lampada incorporata

Immagini al secondo (BpS)

25

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Adatto per lenti intercambiabili

Risoluzione del sensore (orizzontale)

256 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

192 PIXEL

Risoluzione del display (orizzontale)

240 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

320 PIXEL

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

campo di misura della temperatura

-20 ... 550 °C

banda di frequenza

7,5 ... 14 MICROMETER

Telecamera termometrica portatile precisione elevata applicazioni sicurezza settore elettrico