Descrizione del produttore:
Telecamera Full Color Lighthunter Smart Intelligent Sensore: 1/1.8“ CMOS, ICR, 4MP (2688*1520) 30fps,Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream, Lighthunter: 0.0005Lux min. illuminazione Focal F1.2 2.812mm / 120dB WDR / Portata IR: 40m , Micro SD card slot / IP67IK10 /Alarm in/out 2/1, Audio 3Axis Alimentazione AC24V& DC12V & PoE