Descrizione del produttore:
Telecamera Detterenza Attiva Sensore: 1/2.7" CMOS, ICR, 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296)Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps LightHunter: 0.003 Lux min. illuminazione Ultra 265/H.264/MJPEG, Triplo stream Lente: Fissa (2.8mm) / 120dB WDR / IR&LED campo: fino a 30m / Micro SD card slot / Bulitin Mic & Speaker. Alimentazione DC12V & PoE