› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Telecamera IP Bullet 2MP Motion 2.0 Videosorveglianza Esterna Resistente

Cod. Rexel HIK311319760
Cod. Produttore 311319760
Cod. EAN 6931847165895

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2 megapixel
  • Tipo: Telecamera Bullet IP
  • Uso: Installazioni esterne
  • Protezione: Resistente agenti atmosferici
  • Integrazione: Tecnologia IP
  • Serie: DS-2CD2T23G2-2I(4)
  • Immagini: Dettagliate e nitide
  • Funzionalità: Avanzate per diverse luci

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera IP Bullet DS-2CD2T23G2-2I(4) offre una risoluzione di 2 megapixel, garantendo immagini nitide e dettagliate per la videosorveglianza. Progettata per installazioni esterne, è dotata di un design robusto che assicura resistenza agli agenti atmosferici. La tecnologia IP consente una facile integrazione in sistemi di sicurezza moderni, mentre le funzionalità avanzate migliorano la qualità delle riprese in diverse condizioni di luce. Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile per il monitoraggio continuo e la protezione degli ambienti.
Telecamera IP Bullet 2MP Motion 2.0 Videosorveglianza Esterna Resistente