› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Telecamera IP 4MP ColorVu Smart Hybrid Light con microfono per sorveglianza esterna PoE

Cod. Rexel HIK311325148
Cod. Produttore 311325148
Cod. EAN 6942160442907

Informazioni principali

  • Serie: TEL EASY IP
  • Alimentazione: Power over Ethernet
  • Uso: Esterno resistente
  • Visione: Notturna a colori
  • Connessione: Twisted pair
  • Immagine: Alta qualità
  • Modello: DS-2CD1347G2H-LIU(2.8)
  • Protezione: Contro agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La DS-2CD1347G2H-LIU(2.8) TEL EASY IP è una telecamera di sorveglianza avanzata progettata per garantire la massima sicurezza in ambienti esterni. Dotata di tecnologia Power over Ethernet (PoE), questa telecamera semplifica l'installazione eliminando la necessità di cavi di alimentazione separati. La sua capacità di trasmissione dati tramite twisted pair offre un'ottima qualità dell'immagine, mentre il design robusto assicura una resistenza agli agenti atmosferici, rendendola ideale per l'uso all'aperto. Grazie alla sua funzionalità di visione notturna e alla qualità dell'immagine a colori, è perfetta per monitorare aree sensibili anche in condizioni di scarsa luminosità. Con la DS-2CD1347G2H-LIU(2.8), la sicurezza della tua proprietà è nelle mani di una tecnologia di avanguardia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

93 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

110 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

96 ... 80 GRADO

Angolo di osservazione verticale

52 ... 43 GRADO

Telecamera IP 4MP ColorVu Smart Hybrid Light con microfono per sorveglianza esterna PoE