› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Telecamera esterna Wi-Fi 3MP 2K IP67 visione notturna sirena difesa attiva

Cod. Rexel HIK303102712
Cod. Produttore 303102712
Cod. EAN 6941545617664

Informazioni principali

  • Risoluzione: 3MP 2K
  • Visione Notturna: Colorata e IR
  • Protezione: IP67 resistente intemperie
  • Rilevamento: Forma umana AI
  • Memoria: microSD fino a 512GB
  • Compressione: H.265 efficiente
  • Alimentazione: DC 12V / 1A
  • Serie: H3c 2K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera da esterno WIFI IP67 offre una soluzione affidabile e resistente per la videosorveglianza all'aperto. Con un grado di protezione IP67, questa telecamera è progettata per resistere a condizioni atmosferiche avverse, garantendo funzionamento continuo anche in presenza di polvere, pioggia o neve. Dotata di connettività WIFI, permette una facile installazione e gestione remota tramite rete wireless, eliminando la necessità di cablaggi complessi. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, ideali per ambienti esterni, mentre la funzione IP67 assicura impermeabilità e protezione contro l'ingresso di acqua e polvere. La lente di precisione e il design resistente sono studiati per offrire immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa telecamera rappresenta una soluzione completa per la sorveglianza esterna, combinando tecnologia avanzata e durabilità in un prodotto di facile integrazione in sistemi di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

72 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

72 mm

Wireless

profondità

157 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Supporto disponibile IFTTT

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

4 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

82 ... 82 GRADO

Angolo di osservazione verticale

98 ... 98 GRADO

Telecamera esterna Wi-Fi 3MP 2K IP67 visione notturna sirena difesa attiva
€ 40,98 x 1 pz.
(pz.)