› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera Dome IP 8MP 2,8-12mm PoE IP67 IK10 Videosorveglianza

Cod. Rexel EX4622.2812FKA
Cod. Produttore 4622.2812FKA
Cod. EAN 8007352713291

Informazioni principali

  • Risoluzione: 8 Mpx (3840x2160)
  • Obiettivo: varifocale 2,8-12 mm
  • Protezione: IP67 e IK10
  • Alimentazione: PoE o 12 Vdc
  • IR: 30-50 m con filtro IR meccanico
  • Audio: IN/OUT con funzioni AV
  • Dimensioni: Ø 141x114 mm
  • Serie: EX4622.2812FKA

Descrizione del prodotto

Telecamera dome IP con risoluzione di 8 megapixel e lente variabile da 2,8 a 12 mm, progettata per installazione a parete o soffitto. Dotata di protezione IK10 contro gli urti, garantisce elevata resistenza e affidabilità in ambienti universali. Supporta il sistema di immagine PAL e l'alimentazione Power over Ethernet secondo lo standard 802.3 af (PoE), assicurando una trasmissione dati stabile e senza interruzioni. Ideale per applicazioni di videosorveglianza standard fissa con immagini a colori di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: Ø 141x114 mm. Peso 930 g

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

14100 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

100 mm

profondità

100 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

840 W

diametro

14100 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma di cupola

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con microfono

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di ingressi audio

1

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Conforme a ONVIF

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

3200 ... 10200 GRADO

Telecamera Dome IP 8MP 2,8-12mm PoE IP67 IK10 Videosorveglianza