Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX4622.2812DC
Cod. Produttore
4622.2812DC
Cod. EAN
8007352766594

Informazioni di prodotto

Telecamera Dome IP ad alte prestazioni, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice grazie all’alimentazione PoE e alimentazione 12 Vdc
  • Obiettivo varifocale motorizzato per regolazioni rapide e precise
  • Compatibilità con protocollo ONVIF per integrazione facilitata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta risoluzione 4 Mpx per immagini dettagliate
  • Visione notturna a colori e in bianco e nero fino a 50 m
  • Funzioni avanzate di compressione H.265+ per risparmio energetico e spazio di archiviazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera Dome IP, sensore CMOS 1/3˝, risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 30-50m e in b/n con IR 30-50m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 112x100 mm. Peso 625 g

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

112 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

100 mm

profondità

100 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7 W

diametro

112 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma di cupola

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con microfono

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di ingressi audio

1

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Conforme a ONVIF

Con luce bianca

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Max.portata luce bianca

50 m

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

31 ... 92 GRADO

Produttore

Telecamera Dome IP 4MP 2,8-12mm motorizzata visione colore IR PoE IP67