› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Telecamera Dome Esterno 2K 3MP Wi-Fi IP resistente polvere acqua videosorveglianza ambienti esterni

Cod. Rexel HIK303102822
Cod. Produttore 303102822
Cod. EAN 6941545620619

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2K (2304×1296)
  • Visione notturna: Fino a 30 m, colore e IR
  • Protezione: IP67 resistente alle intemperie
  • Audio: Microfono duale fino a 15 m
  • Rilevamento: AI forma umana/veicolo
  • Compressione video: H.265 efficiente
  • Storage: MicroSD fino a 512 GB + Cloud
  • Serie: H4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera dome da esterno H4 2K 3M rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per la videosorveglianza esterna. Progettata con materiali resistenti alle intemperie e dotata di un involucro robusto, garantisce una protezione elevata contro polvere, acqua e agenti atmosferici grazie al suo grado di protezione IP. La risoluzione 2K e la qualità dell’immagine a 3 megapixel assicurano dettagli nitidi e chiari, facilitando il riconoscimento e la sorveglianza accurata. La lente di forma specifica permette un’ampia copertura visiva, ideale per monitorare aree esterne di dimensioni variabili. La compatibilità con sistemi di rete e la tecnologia avanzata di collegamento garantiscono un’installazione semplice e un funzionamento stabile. La struttura compatta e il design professionale si adattano facilmente a diverse configurazioni di sicurezza, offrendo affidabilità e performance elevate per la sorveglianza di ambienti esterni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Soffitto

colore

Bianco

larghezza

106 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

90 mm

Wireless

profondità

106 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

106 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

122 ... 62 GRADO

Telecamera Dome Esterno 2K 3MP Wi-Fi IP resistente polvere acqua videosorveglianza ambienti esterni