Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1092/257HZ
Cod. Produttore
1092/257HZ
Cod. EAN
8021156061419

Informazioni di prodotto

TELECAMERA COMPATTA AHD 1080P
Descrizione del produttore: Telecamera compatta AHD con risoluzione Full HD 1080p, ideale per sistemi di videosorveglianza che richiedono immagini nitide e dettagliate. Progettata per garantire una sorveglianza efficiente in ambienti interni ed esterni, offre una facile installazione e un design discreto. Questa telecamera assicura una trasmissione video stabile e di alta qualità, rendendola una soluzione affidabile per la sicurezza domestica e professionale.

profondità

50 mm

larghezza

165 mm

altezza

50 mm

tensione di alimentazione

12 V

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

2

grandezza della distanza focale

3.5

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702