Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX4621.2812GC
Cod. Produttore
4621.2812GC
Cod. EAN
8007352766631

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet IP 6Mpx VF 2,8-12mm mot Color

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP, sensore CMOS 1/2,5˝, risoluzione 6 Mpx (3200x1800), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 30-50m e in b/n con IR 30-50m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 640 g

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

80,5 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

80,3 mm

profondità

217,8 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

80,5 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK00

con segnalatore di movimento video

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

numero di punti immagine (megapixel)

6

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con microfono

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Con luce bianca

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Max.portata luce bianca

50 m

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Telecamera Bullet IP 6MP sensore CMOS varifocale motorizzato 2,8-12mm PoE IP67 colore e IR