› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera Bullet AHD 5 Mpx varifocale 2,8-12 mm IP66 esterno

Cod. Rexel EX4651.2812ES
Cod. Produttore 4651.2812ES
Cod. EAN 8007352717510

Informazioni principali

  • Risoluzione: 5 Mpx
  • Sensore: 1/2,5"
  • Obiettivo: 2,8-12 mm varifocale
  • Protezione: IP66
  • Illuminatore IR: fino a 30 m
  • Alimentazione: 12 Vdc 400 mA
  • Dimensioni: 193x90x69 mm
  • Serie: EX4651

Descrizione del prodotto

Telecamera di sorveglianza bullet AHD con risoluzione di 5 megapixel, obiettivo varifocale da 2,8 a 12 mm per una visione dettagliata e regolabile. Progettata per il montaggio a parete o soffitto, offre un sistema d’immagine in formato PAL con trasmissione coassiale. Ideale per utilizzi universali, garantisce immagini a colori di alta qualità senza supporto Power over Ethernet. La struttura robusta e il design fisso assicurano affidabilità e facilità di installazione in diversi ambienti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni 193(L) x 90 (A) 69(Ø) mm. Peso 510 g

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

6900 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

90 mm

profondità

193 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,8 W

diametro

6900 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

Altro

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Supporta Motion JPEG Codec

Connessione BNC

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

3500 ... 9400 GRADO

Telecamera Bullet AHD 5 Mpx varifocale 2,8-12 mm IP66 esterno