Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4651.036ES
Cod. Produttore
4651.036ES
Cod. EAN
8007352717480

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 3,6mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 167(L) x 84(A) 70(Ø) mm. Peso 490 g

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

7000 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

84 mm

profondità

167 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,8 W

diametro

7000 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

Altro

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Supporta Motion JPEG Codec

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

0 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

0 ... 79 GRADO

Connessione BNC

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Produttore

Telecamera Bullet AHD 5 Mpx 3,6 mm IP66 Day & Night con Smart-IR 15 m protezione outdoor