› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Sistemi di Visione

Telecamera Bullet AHD 1080p varifocale 2,8-12mm IP66 esterno

Cod. Rexel EX4651.2812B.1
Cod. Produttore 4651.2812B.1
Cod. EAN 8007352730571

Informazioni principali

  • Risoluzione: Full-HD 1080p
  • Sensore: 2 Mpx 1/3''
  • Obiettivo: varifocale 2,8-12 mm
  • Protezione: IP66
  • Illuminatore IR: fino a 30 m
  • Alimentazione: 12 Vdc 350 mA
  • Dimensioni: 193x90x69 mm
  • Serie: EX4651

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Telecamera di sorveglianza bullet AHD con risoluzione Full HD 1080p, dotata di obiettivo varifocale 2,8-12 mm per un'ampia regolazione del campo visivo. Progettata per montaggio a parete o soffitto, garantisce immagini a colori di alta qualità tramite trasmissione coassiale. Ideale per installazioni universali, assicura un controllo efficace degli ambienti senza necessità di alimentazione Power over Ethernet. La struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a diverse applicazioni di sicurezza professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Telecamera Bullet CVBS/AHD Day&Night, risoluzione Full-HD 1080p, sensore 2 Mpx da 1/3'' filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione tramite dip switch: CVBS-AHD-TVI-CVI. Alimentazione 12 Vdc 350 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 193(L) x 90(A) 69(Ø) mm. Peso 510 g

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

6900 mm

Tipologia

Altro

altezza

90 mm

profondità

193 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

420 W

diametro

6900 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

Altro

resistenza agli urti

Altro

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Supporta Motion JPEG Codec

Connessione BNC

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

2300 ... 8300 GRADO

Telecamera Bullet AHD 1080p varifocale 2,8-12mm IP66 esterno