Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX8092
Cod. Produttore
8092
Cod. EAN
8013406181954

Informazioni di prodotto

Telaio per 2 moduli grigio luce

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio per 2 moduli, composto da telaio esterno e porta unità elettroniche, da utilizzare per moduli base 89Fx (Due Fili) o per moduli base RPR1+RPC5, RPR1+RPF3, RP0x+RPC5 o RP0x+RPF3 (Due Fili e Digibus), grigio luce RAL 7035

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Telaio per 2 moduli grigio luce compatibile moduli base 89Fx Due Fili e Digibus