Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE433020
Cod. Produttore
433020
Cod. EAN
3414971980402

Informazioni di prodotto

TELAIO COMP MONTANTE PLASTIC ARMAD H700W500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coppia di montanti per quadro 700 x 500 mm. Per telai modulari (quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina). In metallo elettrozincato e plastica. Forniti con supporti per pannelli squadrette di fissaggio e pannellini di compensazione

tipo di copertura

con taglio

altezza

700 mm

con copertura

profondità

127 mm

larghezza

500 mm