Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX8093
Cod. Produttore
8093
Cod. EAN
8013406181961

Informazioni di prodotto

Telaio per 3 moduli grigio luce

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio per 3 moduli, composto da telaio esterno e porta unità elettroniche, da utilizzare per moduli base 89Fx (Due Fili) e un modulo supplementare 804x o 805x oppure per moduli base RPR1+RPC5, RPR1+RPF3, RP0x+RPC5 o RP0x+RPF3 (Due Fili e Digibus) e un modulo supplementare RPSx, grigio luce RAL 7035

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Telaio 3 moduli grigio luce per moduli elettronici Due Fili e Digibus RAL 7035