Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYTEGELGUM
Cod. Produttore
TEGELGUM
Cod. EAN
8032853659267

Informazioni di prodotto

  • Rigidità dielettrica: ≥21 kV/mm
  • Tempo reticolazione: 10 min a 25°C
  • Temperatura esercizio: -60°C / +200°C
  • Protezione IP: IP68 in involucri
  • Resistività di volume: >2 x 10¹⁴ Ω cm
  • Serie: Techno Gel Gum
  • Resistente a UV e muffe: Sì
  • Atossico e removibile: Sì

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Isolante/Sigillante bicomponente in monobottiglia, riaccessibile atossico. Quantità 1Kg. Pronto in ca. 10 min. a 25°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri. Elastico come un gel e tenace come una gomma.

capacità

1000 g

materiale

Altro

Produttore

TECHNO GELGUM