› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

TEC.70/O MORSETTO DI TERRA

Cod. Rexel CBTO810
Cod. Produttore TO810
Cod. EAN 8017963044141

Informazioni principali

  • Serie: TEC.70/O
  • Sezione morsetto: 70 mm²
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Piano di terra: 1-piano
  • Montaggio: Guida TH35
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TEC.70/O Morsetto a vite 70mm2, 1-piano di terra, per guida TH35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

74 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 71 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

TEC.70/O MORSETTO DI TERRA