Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Guida G
colore
Verde-giallo
lunghezza
46,5 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
larghezza/dimensione modulare
12 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
57,5 mm
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 2
numero di piani
1
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
materiale del corpo isolante
Materiale termoplastico
posizione di collegamento
Laterale
Temperatura d'esercizio
-40 ... 100 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
0,5 ... 25 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0,5 ... 16 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile