› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori › Scatole di derivazione stagne da esterno

TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

Cod. Rexel BOB04860
Cod. Produttore B04860
Cod. EAN 8015892048605

Informazioni principali

  • Diametro: 20 mm
  • Tipo: tappo doppio isolamento
  • Applicazione: per cassette derivazione
  • Metodo fissaggio: applicazione a pressione
  • Protezione: mantiene classe doppio isolamento
  • Grado protezione: IP garantito
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: Pico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo per doppio isolamento, con diametro di 20 mm, ideale per coprire la testa della vite metallica di fissaggio nelle cassette di derivazione a parete. Grazie alla sua applicazione semplice per pressione, garantisce il mantenimento della classe di doppio isolamento e del grado di protezione IP, assicurando sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Guarnizione

Accessorio

Serie

PICO

TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO