Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Varie Sicurezza Macchine /

Cod. Rexel
CP7202200
Cod. Produttore
7202200
Cod. EAN
4012195856559

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare antincendio tubi
  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Funzione: Pressione espansione elevata
  • Utilizzo: Ambiente interno
  • Fissaggio: Tasselli o aste M6
  • Serie: PYROCOMB®
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare antincendio per tubi. Gli inserti antincendio montati nella struttura in lamiera di acciaio, in caso di incendio premono i tubi soggetti all'incendio con una pressione di espansione elevata. Utilizzo in ambiente interno. Fissaggio con tasselli o aste filettate M6.

larghezza

50 mm

altezza

26 mm

forma

Tondo

lunghezza

50 mm

materiale

Altro

Blocco manicotto

Inserire

Diametro esterno del tubo

32 ... 34 mm

Serie

PYROCOMB /

Produttore

TCX-032 MANICOTTO PER TUBI EI120 D3