›

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN ROUTER

Cod. Rexel CX1234353
Cod. Produttore 1234353
Cod. EAN 4063151338060

Informazioni principali

  • Voltaggio: 4G LTE
  • Fallback: 3G/2G
  • WLAN: 802.11a/b/g/n
  • Velocità: 150 MBit/s
  • Frequenze: 2,4 + 5 GHz
  • Porte switch: 2
  • Ingressi/Uscite: 4 DI / 2 DO
  • Serie: 4102T-4G EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Router 4G LTE industriale, dispositivo UE, fallback su 3G (UMTS/HSPA) e 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 MBit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, switch a 2 porte, firewall, NAT, supporto IPsec e OpenVPN, 4 DI, 2 DO

Caratteristiche tecniche

protocollo radio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN ROUTER