› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

TC/PO(EX) PER TERMOCOPPIE

Cod. Rexel CBTC510
Cod. Produttore TC510
Cod. EAN 8017963012959

Informazioni principali

  • Tipo: TC/PO(EX)
  • Applicazione: Termocoppie
  • Colore: Blu
  • Morsetto: A vite
  • Serie: CBTC510
  • Quantità consigliata: 125

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TC/PO(Ex) Morsetto a vite per termocoppie, colore blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

40,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

tipo di termocoppia

Universale

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,8 ... 1,3 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,8 ... 1,3 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,8 ... 1,3 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,8 ... 1,3 mm²

TC/PO(EX) PER TERMOCOPPIE