Prodotti /

Cod. Rexel
CX2702255
Cod. Produttore
2702255
Cod. EAN
4055626055541

Informazioni di prodotto

Extender Ethernet

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Managed Extender Ethernet, punto-punto, struttura lineare e ad anello, velocità dati fino a 30 Mbit/s, distanze fino a 20 km su linee aziendali in rame, protezione contro le sovratensioni sostituibile, 2 porte SHDSL, 4 porte Switch, diagnostica via display e Ethernet

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

160,8893 mm

Tipologia costruttiva

Altro

Ethernet