› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

TB 6-PE I MORSETTO VITE PASSANTE

Cod. Rexel CX3059870
Cod. Produttore 3059870
Cod. EAN 4046356643566

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 2
  • Numero poli: 1
  • Sezione conduttori: 1,5-6 mm²
  • Tipo connessione: Vite passante
  • Fissaggio: Piedino PE M4
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15, 32
  • Colore: Giallo-verde
  • Serie: TB 6-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 1,5 mm² - 6 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M4, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

8,2 mm

altezza

42,5 mm

profondità

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 6 mm²

TB 6-PE I MORSETTO VITE PASSANTE