Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41110
Cod. Produttore
41110
Cod. EAN
8013406271464

Informazioni di prodotto

Tasto singolo assiale Pixel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto assiale singolo, Pixel

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

altezza

22,6 mm

profondità

10,3 mm

materiale

Altro

Produttore

Tasto singolo assiale Pixel per comandi elettronici precisione alta

€ 4,85 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info